刻心
彫刻刀 全鋼タイプ
美術図工・教師用・趣味の版画・年賀状彫り・木彫リなどに。
柄が楕円状の為、机で転がりません。
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀7.0mm,平刀7.0mm,丸刀5.0mm,三角刀4.0,丸刀3.0mm,天然砥配合仕上砥石
全長(mm)
220
質量(g)
114
柄長さ(mm)
165
材質(刃)
刃物鋼SK-5
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141704
56-5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください