本喜秀
彫刻刀 鋼付 砥石付
美術図工・教師用・趣味の版画・年賀状彫り・木彫リなどに。
砥石付。
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀7.5mm,平刀7.5mm,丸刀6.0mm,三角刀4.5mm,丸刀3.0mm,天然砥石配合仕上砥石
全長(mm)
215
質量(g)
195
柄長さ(mm)
150
材質(刃)
日立製刃物鋼 SK-5鋼付
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141729
21-A5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください