よしひで
彫刻刀 砥石付
収納便利なプラスチックケース入り。
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀7.0mm,平刀7.0mm,丸刀5.0mm,三角刀4.0mm,丸刀3.0mm,天然砥配合仕上砥石
全長(mm)
215
質量(g)
234
柄長さ(mm)
150
材質(刃)
日立製刃物鋼SK-5鋼付
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141738
21-D5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください