曜日別特売

彫刻刀 鋼付 砥石付

彫刻刀 鋼付 砥石付 - 本喜秀

美術図工・教師用・趣味の版画・年賀状彫り・木彫リなどに。
収納便利なプラスチックケース入り。

用途木工・彫刻作業に。セット内容印刀7.5mm,平刀7.5mm,丸刀6.0mm,三角刀4.5mm,丸刀3.0mm,丸刀9.0mm,左印刀7.5mm,天然砥石配合仕上砥石全長(mm)215質量(g)270柄長さ(mm)150材質(刃)日立製刃物鋼SK-5鋼付内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514174722-A7
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする