沖房
本職用彫刻刀 鋼付 桐箱入
安来鋼を使用した本職用彫刻刀。
柄が楕円状の為、机で転がりません。
桐箱ケース付
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀4.5mm,印刀9.0mm,平刀4.5mm,平刀9.0mm,丸刀3.0mm,丸刀6.0mm,丸刀9.0mm,三角刀4.5mm,剣刀7.5mm,平丸刀9.0mm
全長(mm)
244
質量(g)
318
柄長さ(mm)
180
材質(柄部)
朴
材質(刃)
安来鋼青紙2号鋼付
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141783
45-10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください