本職用彫刻刀 鋼付 桐箱入

本職用彫刻刀 鋼付 桐箱入 - 源喜秀本職用彫刻刀 鋼付 桐箱入 - 源喜秀本職用彫刻刀 鋼付 桐箱入 - 源喜秀

安来鋼を使用した本職用彫刻刀。
柄が楕円状の為、机で転がりません。
桐箱ケース付

用途木工・彫刻作業に。セット内容印刀4.5mm,印刀7.5mm,平刀4.5mm,平刀7.5mm,丸刀6.0mm,三角刀4.5mm,丸刀3.0mm,丸刀9.0mm,左印刀7.5mm,平丸刀9.0mm全長(mm)230質量(g)291柄長さ(mm)165材質(刃)安来青紙2号鋼付内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514179950-10
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする