曜日別特売

楽翔 貫通スクレイパー

楽翔 貫通スクレイパー - ライフテック楽翔 貫通スクレイパー - ライフテック楽翔 貫通スクレイパー - ライフテック

特殊ブラック塗装。
熱・薬品・水などに強い。
剥部がとても見易い。
刃先を2段刃にする事で、軽い力で削れます。
樹脂柄は強く衛生的。

用途サビ・焦げ・ガム・ペンキ・シール・樹皮・コケ等の削り落しに。材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(柄部)ポリカーボネート樹脂刃幅(mm)60全長(mm)180質量(g)81刃先形状Y型斜内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65141826L-21060180
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする