事務用 ステンレスフッ素加工ハサミ

事務用 ステンレスフッ素加工ハサミ - silky(丸章工業)事務用 ステンレスフッ素加工ハサミ - silky(丸章工業)
(2件のレビュー)

フッ素コーティングで、のり・テープがくっつきにくい。
高品質ステンレス刃物鋼を使用し、焼き入れ、2段刃付加工で切れ味、耐久性抜群!
幅広ブレードでタフな設計。
ハンドル内側ラインの工夫で握りやすく指にフィット。

用途事務用鋏。材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)160質量(g)43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65141966BNT-160160
1,495
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 紋切り遊びや事務的な用途に
その他業種

10年以上使っていますが、切れ味はキープされています。さびないし軽いので女性の事務作業や子どもの図工にはちょうど良く、大活躍しています。色々なハサミを購入していますが、個人的にこれが一番好きです。
今回追加でこちらから購入しました。

対象商品 : 65141966
2023-06-12
用途: テープ糊付いた物など切り抜き作業

フッ素なのでテープ糊などつきずらく作業がはかどる。切れもさくって行くが、、長時間15分使うと持ち手が悪いので痛くなる。事務用ならこれが改善されればいいハサミである。
安くて疲れないはさみを見習ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする