ステンレスジャンボ鋏 波刃

ステンレスジャンボ鋏 波刃 - インテックカネキステンレスジャンボ鋏 波刃 - インテックカネキ

ブリキ・塩ビ・ポリカーボネイト等の波板がスムーズに切れる金切鋏!
ブレードの刃幅のうち、刃先面約5mmをプレスで刃裏面へ0.7mm押出して研磨してありますので、切ったとき刃裏の摩耗が少なく軽快な切れ味をお楽しみ頂けます。
波板の山に、切刃の山を合せゆっくりと切るのがコツです。

用途波板用金切鋏。全長(mm)240質量(g)240材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65141975G-70
1,800
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする