ステンレスジャンボ鋏 直刃

ステンレスジャンボ鋏 直刃 - インテックカネキステンレスジャンボ鋏 直刃 - インテックカネキ

ブリキ・塩ビ(ポリカーボネイト含む)・トタン・薄鉄材・厚紙などの硬質材がスムーズに切断できる金切鋏!
ビニールシート・ビニールひも・布・紙・ポリ袋などの薄材もスムーズに切れます。
背板の曲げにより、直線・曲線が自由に切れ、作業用に便利です。
CD、DVD、ペットボトルの解体などにも便利です。
セレーション刃付(細目:下刃のみ)

用途金属用金切鋏。全長(mm)245質量(g)235材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65141984G-80
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする