インテックカネキ
ウレタン発泡材カッター 両刃
壁面、床面、左右側面の余分なフォームの切り取り作業に!
窓枠・ドア回りの側面作業に。
壁面・床面・配管作業に。
L字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切味で効率良く作業ができます。
用途
フォーム切り取り作業に。
全長(mm)
395
質量(g)
140
板厚(mm)
1.5
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141993
-
¥
2,230
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください