曜日別特売

ギヤープーラー 3本爪

ギヤープーラー 3本爪 - CRAB TOOLギヤープーラー 3本爪 - CRAB TOOL

三つ爪タイプ。
自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。

用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
爪開き幅(mm)
深さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142106SGP-3F7540~75爪の届く:60引抜物:45
10,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
65142115SGP-4F10050~100爪の届く:70引抜物15:2955
15,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする