スリーピークス
ペンチ (成形グリップ)
JIS規格の定番品。
鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!
耐久性が高いプラスチックグリップ採用。
VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途
切る・曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)
S58C
材質(グリップ)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
切断能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142508
CP-150P
235
150
2.2
3
より線:5.5
¥
3,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
65142517
CP-175P
300
175
2.8
3.5
より線:5.5
¥
3,910
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
65142526
CP-200P
400
200
3.4
4
より線:/5.5
¥
4,440
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください