スリーピークス
ラジオペンチ (バネ付・成形G)
JIS規格の定番品。
手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。
針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途
曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)
クロームバナジウム鋼
質量(g)
140
呼び寸法(mm)
150
材質(グリップ)
エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
硬度HRC(刃部)
54~62
バネ
あり
切断能力(mm
2
)
より線:2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142544
RP-150P-S
¥
3,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください