TTC
JISスリムプライヤー Z型 バネ付
バネ内蔵で、連続作業に適しています。
作業しやすいスリムな先端形状。
非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
用途
配管作業等に。
全長(mm)
170
質量(g)
165
呼び寸法(mm)
150
切断能力(mm)
軟鉄線Φ2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142736
TH-150PLS
¥
1,570
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください