TTC ラジぷら バネ付き

TTC ラジぷら バネ付き - TTCTTC ラジぷら バネ付き - TTCTTC ラジぷら バネ付き - TTCTTC ラジぷら バネ付き - TTCTTC ラジぷら バネ付き - TTCTTC ラジぷら バネ付き - TTCTTC ラジぷら バネ付き - TTCTTC ラジぷら バネ付き - TTC
(1件のレビュー)

傷をつけないでガッチリ掴む!!
キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!
ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!
色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。
簡単取付け!!【ネジ不要】
ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。

用途掴んだり曲げたりする作業に。材質柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂全長(mm)165材質(本体)機械構造用炭素鋼質量(g)90頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13先端長(mm)30アズワン品番64-3670-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142754RPP-165SC-S
2,010
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65142754
2023-05-28
用途: 配線
卸売・小売業

被覆を傷つける事なく電線を掴むことができています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする