TTC
ラジオ・プラニッパーセット
手のひらサイズのラジオペンチとプラスチックニッパーの2点セットです。
用途
掴む・曲げる・切る作業に。
材質
柄被覆:塩化ビニール
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
切断能力
プラスチックニッパー:銅線1.6Φmm より線2.0mm
2
プラスチック4.0mm
切断能力(Φmm)
ラジオペンチ:軟鉄線1.2
硬度HRC
42~50
硬度HRC(刃部)
54~62
バネ
コイルばね
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142779
MRN-100
¥
4,130
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください