ナカヤ
ミニローラーデラックス
お手元の切断機に合わせ、ローラー高さの調整が自在です。
クランクハンドルでスムーズな昇降操作ができます。
用途
長尺材切断時の材料支持に。
全長(mm)
260
質量(kg)
2.7
高さ調整範囲(mm)
ローラー:62~150
耐荷重(N)
2450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142806
NK-62DX
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください