大五郎
玄能の柄 中
丈夫な樫材を使用。
用途
玄能用交換柄
寸法(mm)
仕込み部:12×18
全長(mm)
330
質量(g)
104
材質(柄部)
樫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142858
11822
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください