大五郎
大ハンマーの柄 八角
丈夫な樫材を使用。
用途
ハンマー用交換柄
寸法(mm)
仕込み部:25×35
全長(mm)
900
質量(g)
670
材質(柄部)
樫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142894
11826
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください