大ハンマーの柄 先丸

大ハンマーの柄 先丸 - 大五郎
(2件のレビュー)

丈夫な樫材を使用。

用途ハンマー用交換柄寸法(mm)仕込み部:24×31全長(mm)900質量(g)600材質(柄部)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514290311827
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65142903
2025-05-20
用途: ハンマーで薪割り
製造業

大ハンマーの柄が折れたので購入しました。
頑丈な物でした。
私が使用してるハンマーには多少大きくて入らなかったので削って入れました。
底部のヒートンは不要なので取り外しました。

対象商品 : 65142903
2022-03-23
用途: 杭打ちに
建設業・工事業

しっかりした材質で節もなく均一性もありました。柄の末端にヒートンが刺さっておりますが、取付にも邪魔ですし、ハンマーを取付けた後にぶら下げることもないと思われますので不要かと思います。実際の耐久性はわかりませんが期待は出来そうです。価格も手ごろでとりあえず☆4。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする