木槌

木槌 - 大五郎
(2件のレビュー)

日曜大工、ホビー、クラフト等使い方は幅広く、多用途に渡り活躍できるアイテムです。

用途大工作業、家具・建具の組み立て、打ちマメ作業に。材質イタヤ寸法(mm)打撃面:約48質量(g)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514292811855305
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 製品のバリ取り
株式会社成正プレジテック製造業

なんといっても安いのでうれしいです。
性能面でも高いものに引けを取りません。

2024-10-22
用途: 機械設備のコントロール

砂をミックスする機械に引っ掛かりがあり、周囲をたたいて動きやすくするために使用しています。木製で当該サイズを探していたので、安価でみつかり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする