大五郎
木槌
日曜大工、ホビー、クラフト等使い方は幅広く、多用途に渡り活躍できるアイテムです。
用途
大工作業、家具・建具の組み立て、打ちマメ作業に。
材質
イタヤ
寸法(mm)
打撃面:約60
全長(mm)
370
質量(g)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142937
11856
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください