みまつ
万能金切鋏 ブロンズ仕上げ
金属板・アルミ缶などを反り上げずに切ることができます。
ギザ刃つきでハードに使える万能金切鋏です。
用途
金属板・アルミ缶等の切断に。
材質
炭素鋼
全長(mm)
245
質量(g)
310
切断能力(mm)
アルミ缶・銅板0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142946
#801
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください