曜日別特売

メタルカットミニ 直

メタルカットミニ 直 - みまつメタルカットミニ 直 - みまつメタルカットミニ 直 - みまつ

軟鋼板(トタン板・ブリキ板)・鋼板・真鍮板・アルミ板・プラスチック板(塩ビ板・ポリカ板)・ガーデニング作業に。
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。
ストッパーがあるので、指をはさむ事はありません。
グリップの幅が広く手にフィット。手が痛くならないソフト樹脂製。

用途ビニール、プラスチック、トタン板の切断に。刃先形状直線切全長(mm)200質量(g)193材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニルコーティング切断能力(Φmm)軟鋼板0.3硬度HRC(刃部)55材質(刃)刃物用炭素鋼切断能力(mm)アルミニウム0.5切断能力(mm)鋼板0.3切断能力(mm)真鍮板0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142955#441200
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする