金鹿工具製作所
越の金鹿 金切鋏 直刃
金属の直線切りに。
トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途
薄い金属板の切断に。
材質(刃)
刃物用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142998
#131
193
205
180
トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5
¥
2,625
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
65143007
#132
225
290
210
トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5
¥
2,625
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
65143016
#133
250
370
240
トタン板・ガルバリウム鋼板0.5、銅板・真鍮板0.5、ステンレス板0.3、アルミ板1.0
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
65143025
#134
282
478
270
トタン板・ガルバリウム鋼板0.6、銅板・真鍮板0.6、ステンレス板0.4、アルミ板1.0
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
65143034
#135
310
606
300
トタン板・ガルバリウム鋼板0.8、銅板・真鍮板0.8、ステンレス板0.4、アルミ板1.0
¥
5,150
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください