金鹿工具製作所
越の金鹿 金切鋏 柳刃
金属の曲線・直線切りに。
トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途
薄い金属板の切断に。
材質(刃)
刃物用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
呼び寸法(mm)
質量(g)
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143059
#137
222
210
277
トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
65143068
#138
250
240
368
トタン板・ガルバリウム鋼板0.5、銅板・真鍮板0.5、ステンレス板0.3、アルミ板1.0
¥
3,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
65143077
#139
280
270
487
トタン板・ガルバリウム鋼板0.6、銅板・真鍮板0.6、ステンレス板0.4、アルミ板1.0
¥
4,450
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
65143086
#140
310
300
606
トタン板・ガルバリウム鋼板0.8、銅板・真鍮板0.8、ステンレス板0.4、アルミ板1.0
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください