金鹿工具製作所
越の金鹿 波板切鋏
トタン波板・ガルバリウム波板の切断に。
用途
波板の切断に。
全長(mm)
285
質量(g)
486
呼び寸法(mm)
270
切断能力(mm)
トタン板・ガルバリウム鋼板0.3
材質(刃)
刃物用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143147
#405
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください