金鹿工具製作所
越の金鹿 角波板切鋏
トタン板・ガルバリウム板の切断に。
用途
角波板の切断に。
全長(mm)
315
質量(g)
573
呼び寸法(mm)
300
切断能力(mm)
トタン板・ガルバリウム鋼板0.4
材質(刃)
刃物用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143165
#417
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください