みまつ
直線切鋏 440
切断物が手に当たらない為、楽に切断できます。
独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断可能。
丸く切る事も可能です。
用途
鉄板、鋼板、金網、アルミ板、プラスチック板の切断。
全長(mm)
255
質量(g)
354
呼び寸法(mm)
250
切断能力(mm)
ガルバリウム板0.5、鉄板0.5、トタン板0.5、ブリキ板0.5、金網0.3、銅板1.0、アルミ板1.0、プラスチック板1.0
材質(刃)
刃物用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143174
#440
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください