KENOH
ソフト8カラードライバー
力の入れやすい差し込みハンドル付き。
T型ハンドルにすることにより強い締め付けができます。
ヒートンを回す事の出来るマジックコイン付
ネジ、小物が入る収納ケース付。
用途
ネジ回し作業に。
セット内容
+0・1・2 -1.8・3・5・6mm・錐
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143199
-
プラス、マイナス
120
164
なし
なし
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください