KENOH
T型&8セットドライバー
T型ハンドルのアタッチメントハンドルを外すと6.35mm六角ビットも使用可能。
小さな力で大きなトルク。
用途
ネジ回し作業に。
セット内容
+00・0・1・2 -1.8・3・6mm・錐
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143208
-
プラス、マイナス
152
231
なし
なし
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください