古澤製作所
FS 喰切(エンドカッティングN)
支点から刃までの距離がとても短く、楽に切断できます。
用途
釘や針金の切断に。
材質
炭素鋼S55C
全長(mm)
180
質量(g)
260
切断能力(mm)
2.5
刃幅(mm)
20
硬度HRC(刃部)
56~60
内容量
1個
注意
※高硬度の番線やピアノ線などの硬い針金は刃を痛めますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143226
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください