コンビネーションプライヤ グリップ付き

コンビネーションプライヤ グリップ付き - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ グリップ付き - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。
釘や針金などが切れるカッター付き。
パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
口開き2段階調節
手になじみやすいビニールグリップ。

用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25内容量1個
注意
※ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65143339PL-200G
2,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする