IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
コンビネーションプライヤ
針金や釘なども切る事が可能。
つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途
パイプやナット回し、針金切断に。
全長(mm)
203
材質(本体)
高炭素鋼S55C
質量(g)
275
呼び寸法(mm)
200
硬度HRC(刃部)
44~52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143357
PL-200GF
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください