IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
ウォーターポンププライヤ バネ付
バネ内蔵構造で連続作業も楽に出来ます。
六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。
用途
配管作業等に。
全長(mm)
252
材質(本体)
高炭素鋼S55C
質量(g)
330
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
46
硬度HRC(刃部)
44~52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143366
WS-250F
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください