曜日別特売

ウォーターポンププライヤ

ウォーターポンププライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ウォーターポンププライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
(1件のレビュー)

六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。

用途配管作業等に。全長(mm)252材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)350呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46硬度HRC(刃部)44~52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65143375WP-250F
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65143375
2021-06-15
用途: 電気工事士の試験で
製造業

電気工事士の試験で使うのに買いました。
色は写真だと黒ですが、赤が届きました!
評判もいいようで、持ち手の部分が太くなっているので、持ちやすくて便利です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする