IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
フラットペンチ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!
平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!
用途
掴む・曲げる作業に。
全長(mm)
117
材質(本体)
高炭素鋼S55C
質量(g)
45
呼び寸法(mm)
115
参考/旧型式
FP-115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143427
FF-115
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください