IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
ロングニードルペンチ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!
ロングノーズタイプ。
わえ部、先端キザ溝なしで、つかむ物に傷をつけない!!
用途
掴む・曲げる作業に。
全長(mm)
135
材質(本体)
高炭素鋼S55C
質量(g)
60
呼び寸法(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143454
LP-125
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください