木柄貫通皮スキ 直刃

木柄貫通皮スキ 直刃 - 坂爪製作所(sakazume)

シール・サビ・塗装落とし等、剥がし作業に適しています。
天然木を使用しています。
貫通タイプで叩いて使用できます。

用途はがし・削り作業に。全長(mm)180質量(g)98刃幅(mm)20刃先形状直刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651435064110
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする