坂爪製作所(sakazume)
木柄貫通皮スキ Y型斜刃
シール・サビ・塗装落とし等、剥がし作業に適しています。
天然木を使用しています。
貫通タイプで叩いて使用できます。
用途
はがし・削り作業に。
全長(mm)
185
質量(g)
115
刃幅(mm)
63
刃先形状
Y型斜
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143515
4111
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください