ナカヤ
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 8寸
中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-210用替刃
用途
木材の切断に。
全長(mm)
240
質量(g)
88
刃渡り(mm)
210
目数
寸24枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143673
KR-210
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください