替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 本体

替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 本体 - ナカヤ替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 本体 - ナカヤ

替刃式。
刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。
エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。
替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。
剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。
1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。

用途木材の切断に。目数寸10枚目全長(mm)445質量(g)294板厚(mm)0.8刃渡り(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65143786EX-240240
3,420
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする