ナカヤ
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 替刃
中屋替刃式鋸 EXPERT EX-240用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
275
質量(g)
46
板厚(mm)
0.8
刃渡り(mm)
240
目数
寸10枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143804
EX-240
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください