ナカヤ
胴付鋸(超広巾) 替刃
中屋 胴付鋸 D-240W用替刃
用途
木材の精密切断に。
全長(mm)
285
質量(g)
57
刃幅(mm)
67
板厚(mm)
0.3
刃渡り(mm)
240
目数
寸30枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143935
D-240W
¥
2,870
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください