ワンダーソー 替刃式両刃 本体 尺1寸

ワンダーソー 替刃式両刃 本体 尺1寸 - ナカヤ

四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。
鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。
木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。
鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。
目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。
歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。
縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。
横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。

用途木材の切断に。全長(mm)715質量(g)315板厚(mm)0.7刃先インパルス焼入刃渡り(mm)300目数寸10枚目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65143944W-300
6,020
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする