ナカヤ
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺1寸
中屋 ワンダーソー W-300用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
380
質量(g)
132
板厚(mm)
0.7
刃先
インパルス焼入
刃渡り(mm)
300
目数
寸10枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143953
W-300
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください