ナカヤ
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺0寸
中屋 ワンダーソー W-270用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
365
質量(g)
117
板厚(mm)
0.6
刃先
インパルス焼入
刃渡り(mm)
270
目数
寸12枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143978
W-270
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください