曜日別特売

替刃式鋸 ダイハード265 本体

替刃式鋸 ダイハード265 本体 - ナカヤ替刃式鋸 ダイハード265 本体 - ナカヤ

替刃機構がワンタッチ方式です。
刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。
トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。
切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。

用途木材の切断に。全長(mm)605質量(g)160板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65144048DH-265
2,330
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする