東北エスパル
曲ローラー
曲線、外曲げ、内曲げに最適。
用途
板金作業に。
寸法(mm)
折曲:カラー鉄板0.5mm板厚で2分、ステンレス鋼板0.4mm板厚で2分、銅板0.6mm板厚で6分立上げ。
寸法
折り:2分~6分
寸法(cm)
7×10、外曲・内曲:半径5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144249
TEKY-0518
¥
69,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください